Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82104
Cod. Produttore
82104
Cod. EAN
8009561117846

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. G3/4' D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

27 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

21 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/4