Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82108
Cod. Produttore
82108
Cod. EAN
8009561117884

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. G2' D=52

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

11 mm

diametro esterno più grande

61 mm

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

temperatura di impiego

-15 °C

dimensione nominale in pollici

2 pollici

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2