Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82103
Cod. Produttore
82103
Cod. EAN
8009561117839

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. G1/2' D=16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: G1/2

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

diametro nominale

16 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/2