Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84055
Cod. Produttore
84055
Cod. EAN
8009561125100

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: M25x1,5

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

16 mm 19 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

8 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

materiale

plastica

tipo di guarnizione

membrana

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND