Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84024
Cod. Produttore
84024
Cod. EAN
8009561124806

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: PG21

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

16 mm 19 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale

plastica

tipo di guarnizione

membrana

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

ottone

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND