Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84020
Cod. Produttore
84020
Cod. EAN
8009561124769

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: PG13,5

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

9 mm 11.5 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

8 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND