Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
6 mm 6.5 mm
antiurto
raccordo a vite divisibile
lunghezza della filettatura
8 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
7
esecuzione
diritto
tipo di guarnizione
membrana
materiale
plastica
superficie
nichelato
tipo di filettatura
PG
qualità del materiale
ottone
grado di protezione (IP)
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te