Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
63 mm 65 mm
raccordo a vite divisibile
antiurto
lunghezza della filettatura
21 mm
tipo di guarnizione
membrana
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
3 pollici
materiale
plastica
esecuzione
diritto
qualità del materiale
ottone
tipo di filettatura
filettatura gas
superficie
nichelato
grado di protezione (IP)
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te