Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84010
Cod. Produttore
84010
Cod. EAN
8009561124677

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 46-47; Filettatura: G2

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

46 mm 47 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

13 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

tipo di guarnizione

membrana

materiale

plastica

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

qualità del materiale

ottone

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND