Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84005
Cod. Produttore
84005
Cod. EAN
8009561124622

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: G1/2

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

12.5 mm 14 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

8 mm

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale

plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND