Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84002
Cod. Produttore
84002
Cod. EAN
8009561124592

Informazioni di prodotto

2000 Metal-Cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: G3/8

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

6 mm 9 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

8 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

materiale

plastica

superficie

nichelato

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

filettatura gas

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND