Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82304
Cod. Produttore
82304
Cod. EAN
8009561118669

Informazioni di prodotto

2000 METAL 90?-Raccordo met. G1/2' D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

Produttore

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G1/2