Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84145
Cod. Produttore
84145
Cod. EAN
8009561125858

Informazioni di prodotto

2000 Met-90 cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura ISO; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: M25x1,5

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

16 mm 19 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

materiale

plastica

qualità del materiale

ottone

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

2000 MET-90 CABLE GLAND