Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84142
Cod. Produttore
84142
Cod. EAN
8009561125827

Informazioni di prodotto

2000 Met-90 cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura ISO; Diametro cavi min/max: 9-10; Filettatura: M16x1,5

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

9 mm 10 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di filettatura

metrico

tipo di guarnizione

membrana

materiale

plastica

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

2000 MET-90 CABLE GLAND