Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84105
Cod. Produttore
84105
Cod. EAN
8009561125506

Informazioni di prodotto

2000 Met-90 cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: G1/2;

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

12.5 mm 14 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

membrana

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

qualità del materiale

ottone

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 MET-90 CABLE GLAND