Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84102
Cod. Produttore
84102
Cod. EAN
8009561125476

Informazioni di prodotto

2000 Met-90 cable gland

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: G3/8;

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

6 mm 9 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

superficie

nichelato

tipo di guarnizione

membrana

materiale

plastica

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

2000 MET-90 CABLE GLAND