Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20243
Cod. Produttore
20243
Cod. EAN
8007352281981

Informazioni di prodotto

2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio

Documentazione tecnica

Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, grigio - 3 moduli

tensione nominale

127 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

corrente nominale

15 A

esecuzione

American National Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

68 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

2

Produttore

2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio