Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14222.SL
Cod. Produttore
14222.SL
Cod. EAN
8007352389182

Informazioni di prodotto

2 prese 2P+T 13A inglese interr. Silver

Documentazione tecnica

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Silver

numero di prese commutabili

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

13 A

esecuzione

British Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

144 mm

altezza dell'apparecchio

83 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

codice RAL (simile)

9006

con protezione dal contatto incrementata

con interruttore ACC/CHIUS

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

numero di unità

2

Produttore

2 prese 2P+T 13A inglese interr. Silver Plana