Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-3-24
numero di fibre
2
lunghezza
25.0 m
categoria
OM4
senza alogeni secondo EN 50267-2-3
manicotto anti-piegatura
stampato
tipo di connettore collegamento 1
LC-Duplex
tipo di connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te