Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFX2ELLNLNSN02
Cod. Produttore
FX2ELLNLNSNM002
Cod. EAN
0074983922147

Informazioni di prodotto

2 fiber OM3 16mm jacket patch cord, low smo
The duplex fiber patch cord is OM3 with a 1.6mm jacket. It is Low Smoke Zero Halogen (LSZH) rated and features LC Duplex connectors. It has standard insertion loss and is 2 meters in length.

Produttore

2-FIBER OM3 1.6MM JACKET PATCH CORD