Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41521199
Cod. Produttore
41521199
Cod. EAN
8012952067651

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1808 MAX-TS2000LA CNR ARG GRA RC

Documentazione tecnica

1808 MAX-TS2000LA CNR GREY GRAF RCl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

754 mm

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

662 mm

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

1808 MAX-TS2000LA CNR GREY GRAF RC