Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41511149
Cod. Produttore
41511149
Cod. EAN
8012952056235

Informazioni di prodotto

1746 MAX-TS 2000LA S ARG GRAF LAMP.OSRAM

Documentazione tecnica

altezza/profondità

316 mm

larghezza

650 mm

lunghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

1746 MAX-TS 2000LA S GREY GRAF L.OS