Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5806
Cod. Produttore
170M5806
Cod. EAN
5996516016770

Informazioni di prodotto

170M5806 FUSE 315A 690V DIN 2* AR

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT170M5806, parte della Bussmann Series, è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni di corrente alternata. Con una capacità di 315A e una tensione di 690V, questo fusibile aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente. Il design include un indicatore frontale, facilitando il monitoraggio delle condizioni operative. Realizzato secondo le normative IEC 60269, è un componente affidabile e versatile per sistemi elettrici complessi.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

170M5806 FUSE 315A 690V DIN 2O AR