Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170H1007
Cod. Produttore
170H1007
Cod. EAN
5996516007730

Informazioni di prodotto

170H1007 BASE 00/80 400A 1000V UR 43653

Documentazione tecnica

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 400 A, AC 1000 V, DIN 00, DIN 000, DIN, IEC, zoccolo portafusibili centro fisso (80 mm), DIN 43653, IEC 60269-4

Serie

Bussmann_Series

Produttore

170H1007 BASE 00/80 400A 1000V UR 4