Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4325162
Cod. Produttore
4325162
Cod. EAN
0095969666855

Informazioni di prodotto

Fluke 1625-2 Tester di resistenza e resistività di terra, 3 o 4 poli, controllo automatico frequenza

Documentazione tecnica

Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.  Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolareTest di resistività del terreno quadripolareTest selettivo della barra di messa a terra con 1 pinzaTest della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinzeCertificato IP56 per l'uso all'apertoCustodia robusta per il trasportoMemorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

misurazione di messa a terra selettiva

misurazione di circuito di terra

misurazione di messa a terra specifica

visualizzazione di valore limite

grado di protezione (IP)

IP56

memoria interna

Produttore

1625-2 TESTER RESISTENZA/TERRA, FRE