Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
intervallo di misura della resistenza di isolamento
0.1 MOhm
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima corrente continua
10 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
1000 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente AC
0.4 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
50 MOhm
visualizzazione multipla
categoria circuito di misura
CAT IV
tensione di prova nominale 1000 V
tensione di prova nominale 500 V
grado di protezione (IP)
IP40
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te