Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43292238
Cod. Produttore
43292238
Cod. EAN
8012952058338

Informazioni di prodotto

1527 CDM-T 150 CNR-L GRAF C LAMP.WDL

Documentazione tecnica

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

110 mm

larghezza

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

1527 CDM-T 150 CNR-L GRAF C LAMP.WD