Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1M-C86
Cod. Produttore
PLT1M-C86
Cod. EAN
0074983029952

Informazioni di prodotto

100 mm, rilevabile da metal detector, sezio
Panduit PLT1M-C86 Locking Cable Ties are designed to help the food, beverage and pharmaceutical industries meet product manufacturing safety standards. Featuring metal impregnated material, these metal detectable products are identifiable by metal detection equipment. Additionally, the distinct light blue color facilitates quick visual detection. Miniature cross section, 3.9" (99mm) length. Made of Metal Detectable Nylon 6.6., are light blue in color and come in packages of 100.

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100.0 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

85 °C -40 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

100 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTO

€ 0,074 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.