Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13149
Cod. Produttore
13149

Informazioni di prodotto

05VV5-F grey 4 G 10 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

18.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

(H)05VV5-F ((N)YSLYO-JZ) 4G10 QMM G