Morsettiere e Terminali senza Vite

I morsetti elettrici rappresentano un elemento fondamentale nel circuito elettrico. Sono dotati da due diverse tipologie di estremità: femmina-presa e maschio-spina. Le due estremità vengono fra loro collegate per creare una connessione, che può essere permanente o temporanea.  I morsetti si compongono di un alloggiamento, di un terminale e di una custodia. L’alloggiamento serve a contenere il cavo. Il terminale chiude il contatto elettrico fra il cavo o il filo e il dispositivo. Infine, la custodia protegge le diverse componenti del dispositivo. Nel presente catalogo trovi diverse tipologie di morsetti e terminali senza vite. Come dice il nome, questi vengono applicati senza nessuna vite di serraggio. Un esempio sono i morsetti senza vite a clip e con levette a click.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Morsettiere e Terminali senza Vite

Filtri

Disponibilità (24)
Serie (21)
colore (1)
esecuzione (1)
materiale (1)
senza alogeni (1)
temperatura d’esercizio (1)
sezione nominale (1)
con adesivo interno (1)
stampabile (1)
omologazione UL (1)
tipo (1)
diametro interno dopo la retrazione (1)

24 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Morsettiere e Terminali senza Vite
Cod. Rexel: BLBIZ320006
Cod. Produttore: BIZ320006
Cod. EAN: 3700420312246
Cod. Rexel: BLBIZ320007
Cod. Produttore: BIZ320007
Cod. EAN: 3700420312253
Cod. Rexel: BLBIZ320008
Cod. Produttore: BIZ320008
Cod. EAN: 3700420312260
Cod. Rexel: BLBIZ320009
Cod. Produttore: BIZ320009
Cod. EAN: 3700420312277
Cod. Rexel: BLBIZ320010
Cod. Produttore: BIZ320010
Cod. EAN: 3700420312284
Cod. Rexel: BLBIZ300612
Cod. Produttore: BIZ300612
Cod. EAN: 3701395129891
Cod. Rexel: BLBIZ300613
Cod. Produttore: BIZ300613
Cod. EAN: 3701395129945
Cod. Rexel: BLBIZ300615
Cod. Produttore: BIZ300615
Cod. EAN: 3701395130026
Cod. Rexel: BLBIZ301612
Cod. Produttore: BIZ301612
Cod. EAN: 3701395129907
Cod. Rexel: BLBIZ301613
Cod. Produttore: BIZ301613
Cod. EAN: 3701395129952
Cod. Rexel: BLBIZ301615
Cod. Produttore: BIZ301615
Cod. EAN: 3701395130019
Cod. Rexel: CACPD500
Cod. Produttore: CPD500
Cod. EAN: 8006588161630
Cod. Rexel: RY855203-000
Cod. Produttore: 855203-000
Cod. Rexel: OCTTD041FJ2T
Cod. Produttore: TTD041FJ2T
Cod. EAN: 8024873364627
Cod. Rexel: OCTTD351F
Cod. Produttore: TTD351F
Cod. EAN: 8024873364832
Cod. Rexel: OCTTD401F
Cod. Produttore: TTD401F
Cod. EAN: 8024873364849
Cod. Rexel: BLBIZ300515
Cod. Produttore: BIZ300515
Cod. EAN: 3701395130002
Cod. Rexel: BLBIZ710770
Cod. Produttore: BIZ710770
Cod. EAN: 3700882117588
Cod. Rexel: BLBIZ710772
Cod. Produttore: BIZ710772
Cod. Rexel: BLBIZ771058
Cod. Produttore: BIZ771058
Cod. Rexel: BLBIZ710771
Cod. Produttore: BIZ710771
Cod. EAN: 3700882152824
Cod. Rexel: SC656.7026-639
Cod. Produttore: 656.7026-639
Cod. EAN: 8001636198934
Cod. Rexel: OECM286020U
Cod. Produttore: M286020U
Cod. Rexel: OECS286031U
Cod. Produttore: S286031U

Utilità dei morsetti

Cablare e assemblare un impianto elettrico comporta un elevato lavoro, sia in termini di tempo che di sforzo. Per tale motivo, in molti casi, vengono adottati i morsetti. I morsetti vengono impiegati per il collegamento di fili o cavi elettrici in modo sicuro, efficace e veloce al fine di creare un percorso continuativo per la corrente elettrica. Il loro impiego difatti evita la saldatura o la giuntura dei cavi. Il collegamento è privo di saldature. I morsetti senza vite trovano grande utilità nei collegamenti di cavi rigidi e flessibili.